東工舎金属製作所
東工舎金属製作所の プラグ・止め輪・ピン
東工舎金属製作所の プラグ・キャップ
東工舎金属製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43714447
品番
PT1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/8
山数
28
長さL(mm)
7
材質
鉄
寸法a(mm)
0.45
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
外径(Φmm)
9.728
表面処理
生地