共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
U型カード立クリップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43714495
品番
UC-K3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
小さくて使い勝手のいい、U型カード立クリップタイプ。
プライスカードやPOPカード等の表示に最適です。スモールサイズで、使い勝手のいいU型カード立です。
材質
スチロール樹脂製
色
透明
タイプ
クリップタイプ U型
中紙サイズ(mm)
45×65
開口幅(mm)
25