共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードクリップ
クリックス吸盤付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
43714529
品番
P-20Q-4-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
アイデア次第で使い方いろいろ、クリックス吸盤付。
いろんなアイデアでお使いいただける万能吸盤付きクリップです。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
色
ホワイト
タイプ
吸盤クリップ
径(Φmm)
吸盤:25
寸法(縦×横)(mm)
25×13