共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードクリップ
クリックス吸盤付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30個)
注文コード
43714547
品番
P-20Q-30-BL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アイデア次第で使い方いろいろ、クリックス吸盤付。
いろんなアイデアでお使いいただける万能吸盤付きクリップです。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
色
ブラック
タイプ
吸盤クリップ
径(Φmm)
吸盤:25
寸法(縦×横)(mm)
25×13