※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED電球E26レフ電球タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全光束(Lm)
340
340
550
1000
光束(Lm)
ビーム:100
ビーム:100
ビーム:160
ビーム:400
定格消費電力(W)
4.1
4.1
5.8
9.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43714626
品番
LDR4LWRF4A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
質量(g)
77
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
角度(°)
ビーム: 60
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
4.1
全光束(Lm)
340
定格寿命(時間)
40000
電球形状
レフ球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.068
中心光度(cd)
180
光束(Lm)
ビーム:100
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED