日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43714666
品番
PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/4
山数
19
長さL(mm)
19
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
13.157
寸法a(mm)
6.01
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
11
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
6.5
寸法n(mm)
11