日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43714675
品番
PT3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT3/8
山数
19
長さL(mm)
21
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
16.662
寸法a(mm)
6.35
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14.7
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
7
寸法n(mm)
12