※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E17全方向プレミアX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43714678
品番
LDA5LDGE17SZ4A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
67
質量(g)
35
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.086
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED