日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43714684
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/2
山数
14
長さL(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
20.955
寸法a(mm)
8.16
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
17.2
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
7.5
寸法n(mm)
15