今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー 薄口タイプ(ミシン目入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43714705
品番
BP-SM350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄口タイプで経済的。大量使いに最適です。
薄口ではありますが、しっかりとコシがあります。
材質
マガジンペーパー(古紙100%)
幅(mm)
538
長さ(m)
350
質量(kg)
9.3
質量(g)
9300
用途
段ボールの隙間埋め、皿など割れ物の梱包に。
坪量(g/m
2
)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミシン目(mm)
400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません