日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43714711
品番
R1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
R1
山数
11
長さL(mm)
34
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
19
寸法m(mm)
14
寸法n(mm)
20