PX-1200 ペーパークロス 今村紙工 43714714 PX-1200 ペーパークロス 今村紙工 43714714

ペーパークロス

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43714714 品番 PX-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

紙巾1200mmに対してポリエチレンクロス(4×3)1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っている為、破れにくく梱包に適しています。

タイプロール 幅(cm)120 長さ(m)30 用途一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用、養生シート 材質クラフト紙+PEクロス(4×3) 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43714714
2024-09-05
用途:
輸出梱包
株式会社カラキ 様 (卸売・小売業)

とても丈夫で手を切るくらいです。これからも利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする