日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
R3/8
注文コード
43714736
品番
R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R3/8
山数
19
長さL(mm)
22
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法m(mm)
9
寸法n(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43714736
R3/8
42737703
R3/8
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)
日産ネジ
1箱(120個)
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました