brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の インクカートリッジ
brother(ブラザー)の インクカートリッジ(ブラザー対応)
純正インクカートリッジ ブラザー対応 LC417XL
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43714775
品番
LC417XLM
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
純正品
色
マゼンタ
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Brother
対応機種
MFC-J7600CDW、MFC-J7500CDW、MFC-J5800CDW、HL-J7010CDW
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印刷枚数
5000
エコマーク認定番号
22 142 001
注意
※対応機種:HL-J7010CDW、MFC-J7700CDW、MFC-J7600CDW、MFC-J7500CDW、MFC-J5800CDW