大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ロックねじ 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43714781
品番
M4×3
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
生地
谷径(mm)
3.242