VQZ1150R-5GB1 V Series(VQZ1150R) SMC 43714886 VQZ1150R-5GB1 V Series(VQZ1150R) SMC 43714886

V Series(VQZ1150R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 注文コード43714886 品番VQZ1150R-5GB1
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はコイル電圧・リード線取出方法・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 規格(-) なし ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする