VQZ1150R-6M1-01 V Series(VQZ1150R) SMC 43714913 VQZ1150R-6M1-01 V Series(VQZ1150R) SMC 43714913

V Series(VQZ1150R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ねじの種類(-) Rc 注文コード43714913 品番VQZ1150R-6M1-01
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコイル電圧・リード線取出方法・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする