VQZ1151-5GB1-Q V Series(VQZ1151) SMC 43715044 VQZ1151-5GB1-Q V Series(VQZ1151) SMC 43715044

V Series(VQZ1151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード43715044 品番VQZ1151-5GB1-Q
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など23種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 規格(Q) CE対応品 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする