VQZ1151-5G1-01T V Series(VQZ1151) SMC 43715053 VQZ1151-5G1-01T V Series(VQZ1151) SMC 43715053

V Series(VQZ1151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード43715053 品番VQZ1151-5G1-01T
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 規格(-) なし ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする