SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ1151)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/8
切換方式
2位置シングル
注文コード
43715096
品番
VQZ1151-5LJ1-01T
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/8
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24