日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43715865
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
1.1
寸法D1(mm)
5.5
寸法T(mm)
0.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法u(mm)
2.4
寸法dk(mm)
5.7