WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43715926 品番 M4×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 表面処理クロメート 寸法B(mm)1.4 寸法D1(mm)7 寸法T(mm)1 頭部形状ボタン 寸法K(mm)2.2 寸法u(mm)3.5 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする