日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43715935
品番
M4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
1.4
寸法D1(mm)
7
寸法T(mm)
1
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法u(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.6