日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43716005
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
1.56
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
1.7
寸法D1(mm)
8.5
寸法T(mm)
1.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.75
寸法u(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.5