日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43716041
品番
M6×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
2.7
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法u(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10.5