日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43716242
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
1.56
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1.7
寸法D1(mm)
8.5
寸法T(mm)
1.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.75
寸法u(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。