VQZ1250-5M1-Q V Series(VQZ1250) SMC 43717083

 

VQZ1250-5M1-Q V Series(VQZ1250) SMC 43717083
VQZ1250-5M1-Q V Series(VQZ1250) SMC 43717083

V Series(VQZ1250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付注文コード43717083品番VQZ1250-5M1-Q
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付規格(Q) CE対応品ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする