※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
V Series(VQZ1250)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
注文コード
43717117
品番
VQZ1250-5MB1-Q
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード