VQZ1250-5LO1-01F-Q V Series(VQZ1250) SMC 43717144 VQZ1250-5LO1-01F-Q V Series(VQZ1250) SMC 43717144

V Series(VQZ1250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし 注文コード43717144 品番VQZ1250-5LO1-01F-Q
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする