吸着用フィルムはがし治具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 43718396 品番 TH-JIG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

実装後の吸着フィルムを取り外すための治具です。
針の先端でフィルムを貫通させ、引っ張るとフィルムがはがれます。
連続でフィルムを取り外すことが可能。(約30枚)
針に刺さったフィルムは樹脂部分を回転させることで、まとめて取れます。
フィルムはがしの時間が短縮できます。
フィルムがまとまった状態で取れるので、処分が楽になります。

材質針部:ステンレス、樹脂部:アセタール・コポリマー 寸法L(mm)24.5 寸法A(Φmm)0.8 タップサイズM1.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする