バッテリー用スプリングプローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)3 注文コード43718965 品番VB-1-6-BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は定格電流など33種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。

材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ ストローク(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+100 定格電流(A)3 動作力1mmストロークで90g 接触抵抗(mΩ)10以下 耐久性10000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする