MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
バッテリー用スプリングプローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
5
注文コード
43718999
品番
VB-2-6-BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス
仕上
ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-20〜+100
寸法L(mm)
6
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
10以下
耐久性
10000回
RoHS指令(10物質対応)
対応