曜日別特売
VP-3-4 スプリングプローブ MAC8(マックエイト) 43719726

スプリングプローブ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード43719726品番VP-3-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。

材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)ストローク(mm)2.8寸法A(mm)4寸法D(mm)0.5定格電流(A)3寸法E(mm)0.68寸法B(mm)13寸法C(mm)0.5先端形状カップ適合ソケットVS-3-1抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-21
用途: メンテナンス
ピーエムユー株式会社

写真と型番の整合が全くない
どういうつもりなんだ
売りたくないのか、腹が立つ

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご指摘箇所について確認の上、適宜修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする