スプリングプローブ用ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状B 注文コード43719753 品番VS-1-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は形状など5種類から選べます 他の種類を見る

スプリングプローブの為のソケットピンです。
スプリングプローブを入れて御使用下さい。

材質黄銅、洋白 仕上金メッキ 形状B 寸法A(mm)1.8 寸法F(mm)5 寸法D(mm)7.7 寸法E(mm)16.7 寸法B(mm)1.67 寸法C(mm)1.42 寸法G(mm)29.4 取付穴径(Φmm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする