MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43720873
品番
WN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
寸法C(mm)
0.5
寸法B(Φmm)
2.7
寸法A(Φmm)
5
使用ねじ
M2.6用
RoHS指令(10物質対応)
対応