MAC8(マックエイト)
絶縁用平ワッシャー (フッ素)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法C(mm)
0.5
0.5
1
使用ねじ
M2.6用
M3用
M4用
M2用
M2.6用
寸法A(Φmm)
5
9
11
6
8
4
5
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43721004
品番
WP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
フッ素(UL94V-0)
色
白
使用温度範囲(℃)
-55~+240
寸法C(mm)
0.5
寸法B(Φmm)
2.7
寸法A(Φmm)
5
使用ねじ
M2.6用
RoHS指令(10物質対応)
対応