MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43721905
品番
XA-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質
ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
1.27
極数
40
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0〜85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8〜1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.4〜0.5