DN-100 電動のこぎり EARTH MAN 43722122

 

DN-100 電動のこぎり EARTH MAN 43722122
DN-100 電動のこぎり EARTH MAN 43722122
DN-100 電動のこぎり EARTH MAN 43722122
DN-100 電動のこぎり EARTH MAN 43722122

電動のこぎり

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード43722122品番DN-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!

用途
木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100電流(A)3.7定格消費電力(W)350コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32切断能力(mm)木材(厚さ)55切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5対応材質木工、鉄工、樹脂ストローク数(min-1[回/分])0~2200ストローク(mm)約18周波数(Hz)50/60質量(kg)1.6付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1定格時間(分)30
注意
※本製品の最大切断能力を発揮するには別売品(純正品)の交換用ブレードの使用をお勧めします。
※市販のブレードはレシプロソー用、もしくはセーバソー用で板厚/1.3mm以下、幅/12.6mmが使用できますが、切断能力が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 庭木の剪定

伸びすぎた低木を切り倒すため使用しました。幹の太さが60mm近くありましたが問題なく切れました。

対象商品 : 43722122
2021-12-15
用途: 不要になったステンレスパイプや本棚などの切断
医療・福祉・介護関連業

用途に応じた替え刃がついており、処理に困っていた不要物が簡単に切断できました。不燃ごみにするしかなかった物も短く裁断できたおかげで可燃ごみや資源ごみとして出せました。大助かりです。

対象商品 : 43722122
2021-11-26
用途: 開梱

真っ直ぐな木材の場合は丸鋸を使用するんですが、梱包状態の物を解体開梱するときは使えない場面が多々あり手鋸で作業していました。たまたまこの商品を見つけて試してみたところ、鋸の幅以上の隙間さえあれば使えますし、思いのほかパワーもあり大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 43722122
2022-03-04
用途: 素人ですが
有限会社ギャザーミスティック飲食業

色々な物を切るのに使ってます。手軽に使える片付けも楽ちん

対象商品 : 43722122
2021-01-19
用途: 粗大ゴミの解体廃棄
サービス業

思っていた以上に力も入らず、スムーズに切断することができました。まだ、木材のみの使用ですが、今後はプラ・金属も試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43722122
2019-10-10
用途: 切り落とした枝木を細かく切る
その他業種

もう少し軽量化してほしい。
鋸の刃の取り付けが難しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 43722122
2019-04-03
用途: 木材カットに重宝してます。
その他業種

自宅の植木剪定ほか伐木しカットする時に重宝してます。

対象商品 : 43722122
2018-10-06
用途: 金属パイプなどの切断作業
その他業種

小型切断機にしようか迷いましたが、使用頻度が低いので、価格と収納を考えてこの機種にしました。切る対象物と本体をしっかりとホールドすると思っていたより簡単に切断できましたので、良い製品だと思います。今後も枝切りなどにも活躍しそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1が参考にしています
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする