DNP-3 電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 EARTH MAN 43722156

DNP-3 電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 EARTH MAN 43722156
DNP-3 電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 EARTH MAN 43722156

電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)130
1インチ当たり山数18
内容量1枚注文コード43722156品番DNP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
用途一般金属の切断に。ピッチ(mm)(刃)1.4板厚(mm)11インチ当たり山数18刃渡り(mm)130適合DN-100用種別鉄工用切断対象鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: ウッドデッキ改修
ガーデンハウス・猫の手

近所のホームセンターで「メーカー取り寄せ」と言われたので注文。すぐに届いたので助かった。

2024-11-18
用途: 植木の伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅にある植木を伐採したくて木工用の刃を注文
細い枝くらいだったら難なく切れましたが
木の根元になると直径が20cmくらいになります。
なかなか切れなくて道具が熱を持ち手で持っていられなくなりました。
太い木の伐採には他製品も調べてみては?

対象商品 : 43722131
2024-12-05
用途: 庭木の剪定
金融・保険業

庭木の剪定に使っていますが、目の荒さがちょうど良く非常に効率よく短時間で作業が済みます。

対象商品 : 43722131
2024-12-15
用途: 剪定など
農・林・水産業

まだ実際の木を切っていませんが、思い通りの商品でした。

対象商品 : 43722131
2024-08-01
用途: 竹の伐採に
製造業

家の裏手に竹林(真竹)があり、放置すると家に倒れてきます。
春先はたけのこを取ったりしてますが、それでも定期的に伐採する必要があります。
以前は手作業でうやってたのですが、暑く死にそうになるので^^; 電動のレシプロソーを購入。竹切り用として本品を購入しました。
よく切れます。満足してます

対象商品 : 43722131
2024-07-15
用途: 立ち木な枝落しに使用
カーアドバイスFUKU自動車・二輪車・自転車関連業

切心地は抜群でなにも申すことはありません。ただまだ一回しか使ってませんから、それ以上の言葉はでません。

対象商品 : 43722131
2023-05-14
用途: 庭木の剪定
サービス業

1 換装が簡単
2 少ししなり易い感じがする
3 少し厚めで目立ての頻度、しなり対策になるのでは
4 厚めの分は短くとも構わない

対象商品 : 43722131
2023-01-17
用途: 電動のこぎりにセットして使った。
製造業

日本製で、材料が申し分なく、刃は高周波焼き入れしてあり、寿命が長いと感じた。切れ味は
良い、しかし、配送料が高いのが、欠点。DIY店で、同品を買う方が安上がり。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする