タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 引き回し鋸
スマートソー 廻挽き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43722165
品番
N-S150M
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
仕様
用法/廻挽き鋸
職種/電気、設備、内装、造作
種別
-
用途
石膏ボード、ベニヤ等の開口
トラスコ品番
796-7268
全長(mm)
275
質量(g)
124
ピッチ(mm)
2.4
刃長(mm)
150
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
150