タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 引き回し鋸
スマートソー 廻挽き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43722174
品番
N-S150MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
仕様
用法/廻挽き鋸
職種/電気、設備、内装、造作
種別
先丸
用途
石膏ボード、ベニヤ等の開口
トラスコ品番
825-2636
全長(mm)
275
質量(g)
124
ピッチ(mm)
2.4
刃長(mm)
150
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43722174
N-S150MM
43722165
N-S150M
スマートソー 廻挽き
タジマツール(TJMデザイン)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
同じブランドの代替品です