MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
チェック用コンスルーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43722264
品番
XC-1 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
2.54mmピッチで並びます。
電線が50cmの長さでついています。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
定格電圧(V)
125(AC,DC)
適合板厚(mm)
0.8〜2.0
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0〜85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合電線
26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
0.8〜0.9ΦTH仕上り径
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)