スマートソー 替刃 パイプ切り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43722271 品番 NK-S240P
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。

刃渡り(mm)240 トラスコ品番796-7209 質量(g)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43722262
2020-05-30
用途:
内装工事
建設業・工事業

フロアーや合板のカットに使用していますが、よく切れます。

対象商品:
43722262
2017-01-13
用途:
不用品解体 配管切断など

よくキレます タジマはほんと良いですね 交換歯も安い 一度でも金物やったらアウトです 要注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする