MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
チェック用コンスルーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
黒
注文コード
43722289
品番
XC-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0〜85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
取付板厚(mm)
0.8〜3.2
適合電線
22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
1.0〜1.4
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)