チェック用コンスルーシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43722316 品番XC-2 赤
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
電線(22AWG)が50cmの長さでついています。

材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0〜85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 取付板厚(mm)0.8〜3.2 適合電線22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)1.0〜1.4 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする