曜日別特売
TW-150N チェーンレンチ トップ工業 43722323

チェーンレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(直径)26~130mm
呼び寸法150
くわえられる呼び寸法(管)20A~100A
全長(mm)150
内容量1個注文コード43722323品番TW-150N
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)

用途
パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
使用範囲(直径)26~130mm呼び寸法150くわえられる呼び寸法(管)20A~100Aトラスコ品番431-6444長さ(mm)(チェーン)445全長(mm)150質量(g)345許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
注意
※チェーンレンチを斜め掛け、浅掛けしないでください。滑る恐れがあります。
※柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722332
2023-08-24
用途: エレメントこうかん交換
日成建設有限会社建設業・工事業

太い物を交換するのに困っていたので値段も安く大変助かりました。

対象商品 : 43722323
2019-03-31
用途: 配管SGPの接続
卸売・小売業

既存の工具に比べて、軽量コンパクトで非常に使いやすい。

対象商品 : 43722323
2017-08-16
用途: 狭隘部での大型ナットのセッティングに使用しました。
株式会社森林経済工学研究所

狭隘部でも十分作業ができ、またそれなりのトルクも出せました。狭いところでは、チェーンが外れた時困るのでビニールテープで固定して輪を作り使用しました。あらかじめ輪の大きさを決めて作業すると都合が良いので何か外れどめがあれば非常に良いと思います。

対象商品 : 43722323
2017-01-22
用途: 配管
司設備工業建設業・工事業

くいこみがいいです。
パイプも入るし、叩いても曲がりにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする