チェーンレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43722332 品番 TW-230N
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)

使用範囲(直径)26〜200mm 呼び寸法230 くわえられる呼び寸法(管)20A〜175A 用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。 トラスコ品番431-6452 長さ(mm)(チェーン)700 全長(mm)233 質量(g)510 許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
注意
※チェーンレンチを斜め掛け、浅掛けしないでください。滑る恐れがあります。
※柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43722332
2023-08-24
用途:
エレメントこうかん交換
日成建設有限会社 様 (建設業・工事業)

太い物を交換するのに困っていたので値段も安く大変助かりました。

対象商品:
43722323
2019-03-31
用途:
配管SGPの接続
卸売・小売業

既存の工具に比べて、軽量コンパクトで非常に使いやすい。

対象商品:
43722323
2017-08-16
用途:
狭隘部での大型ナットのセッティングに使用しました。
株式会社森林経済工学研究所 様

狭隘部でも十分作業ができ、またそれなりのトルクも出せました。狭いところでは、チェーンが外れた時困るのでビニールテープで固定して輪を作り使用しました。あらかじめ輪の大きさを決めて作業すると都合が良いので何か外れどめがあれば非常に良いと思います。

対象商品:
43722323
2017-01-22
用途:
配管
司設備工業 様 (建設業・工事業)

くいこみがいいです。
パイプも入るし、叩いても曲がりにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする