表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43722718 品番 XK-1-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様等はXAシリーズと同じです。

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 極数40 使用温度範囲(℃)-40〜+125 適合板厚(mm)0.8〜1.6(コンタクト側) 寸法P(mm)1.27 使用湿度範囲0〜85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) プリント板取付穴径(Φmm)0.8〜0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする