MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント板用ジャンパー・ジャン太
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43722797
品番
XX-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ピッチは2.54mm
材質
ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
適合板厚(mm)
0.8〜1.6
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0〜85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
0.8〜0.9
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)