ナリカ
ナリカの はかり
ナリカの 天秤
ナリカの 電子天秤
電子てんびん DN-16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723157
品番
A05-3877-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm)
130×183×30
質量(g)
297
種類
電子天秤
電源
単4乾電池2個(モニタ用付属)
最小表示(g)
0.1(0.3〜200g)、0.5(200〜1,000g)
表示形式
デジタル
最大計量(g)
1000
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。